APC by Schneider Electric - KIT SUJECIÓN ESCALERA CABLE 750MM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - KIT SUJECIÓN ESCALERA CABLE 750MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con la integridad del circuito - no

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Temperatura de trabajo - -5...60 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR8177BLK

Ref.Sonepar

1171506

EAN

731304206026

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Color:

Otros

Kit de sujeción para escalera de cable, particiones de cables de datos

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric