APC by Schneider Electric - LAMP. GIRATORIA Ø106 24V NARANJA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - LAMP. GIRATORIA Ø106 24V NARANJA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 19...30 V

  • Consumo eléctrico - 0.125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR10B05

Ref.Sonepar

962676

EAN

3606480033087

Tipo de corriente:

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

19...30 V

Consumo eléctrico:

0.125 A

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Naranja

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

106mm Rotating Mirror Orange 24VAC-DC. Gama de producto: Harmony XVR - tipo de producto o componente: baliza con espejo rotativo precableada - Señalización de sonido: sin - nombre corto del dispositivo: XVR - grado de protección IP: 333 conforme con IEC 60529, IP55 (con accesorio) conforme con IEC 60529. Beneficios: Fácil de usar y rápida de instalar, esta gama complementaria está dedicada a la señalización luminosa o sonora extrema. Aplicaciones: Aplicaciones para distancias de señalización de amplio alcance (de 50 a 100m). Procesos industriales, fabricación de papel, edificios.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric