APC by Schneider Electric - Licencia digital EcoStruxure Control Expert, Large (L), Group (3 usuarios)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) -

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) -

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) -

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) -

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CEXSPUCZLGPAZZ

Ref.Sonepar

982216

EAN

3606482208001

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

Con editor para programar organigrama de idiomas:

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

Función de configuración integrada:

Función de evaluación integrada:

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

no

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

Función de simulación integrada:

Función de movimiento integrada:

Función de análisis integrada:

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Licencia digital EcoStruxure Control Expert, Large (L), Group (3 usuarios)

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric