APC by Schneider Electric - MANDO ROTATIVO DIRECTO ESTANDAR NEGRO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - MANDO ROTATIVO DIRECTO ESTANDAR NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave -

  • Candado -

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33863

Ref.Sonepar

241163

EAN

3303430338635

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

Candado:

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

Compatible para desconector de conmutación:

It is a direct black rotary handle for Compact NS630b to 1600 devices. It is suitable for isolation and it is used for standard applications. This rotary handle is a front control accessory. The degrees of protection are IP40 and IK07. It may be locked in the OFF position by one to three padlocks, hasp diameter 5 to 8 mm (not supplied).

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric