APC by Schneider Electric - Maneta para insertos con forma y barriles cilíndricos, para PanelSeT SFN y Spacial SM, RAL9005

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Tirador giratorio

  • Intercambio -

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSFNHS1

Ref.Sonepar

1061790

EAN

3606486379554

Tipo de tirador:

Tirador giratorio

Intercambio:

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Maneta, accesorio de cierre para los armarios eléctricos autoportantes de acero PanelSeT SFN y Spacial SM. Es compatible con una amplia gama de insertos de forma y barriles cilíndricos con cerradura de llave. Tiene un espacio reservado para la identificación de la envolvente de dimensiones 21x17 mm, que está protegido por un marco de etiqueta. El material del mango es Poliamida 6 con 60% de fibra de vidrio y color negro RAL 9005. Incluye la maneta estándar y los elementos de fijación. Cuenta con una protección mecánica de IK10 y resistencia al fuego de hasta 650°C.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric