APC by Schneider Electric - Manipulador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21 - 10 A
Montaje central, diámetro de orificio - 30 mm
Longitud de palanca de mando - 90 mm
Número de direcciones de accionamiento - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XD4DA138
Ref.Sonepar
992936
EAN
3389110345605
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:
10 A
Montaje central, diámetro de orificio:
30 mm
Longitud de palanca de mando:
90 mm
Número de direcciones de accionamiento:
3
Número de posiciones de conmutación:
3
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:
1
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:
1
Número de contactos reposo-trabajo por dirección:
0
Con retracción en la posición 0:
no
Bloqueo en posición 0:
no
Codificador:
no
Señal analógica de salida configurable:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


