APC by Schneider Electric - Marco 2 Elemento Unica Deco Blanco/Cobre - NU600442
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU600442
Ref.Sonepar
1235160
EAN
3606486962954
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
4
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
159.6 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
10.25 mm
Diámetro del agujero (abertura):
63.64 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


