APC by Schneider Electric - MARCO NEW UNICA STUDIO IP55 3 MOD.BPL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU055318
Ref.Sonepar
1113847
EAN
3606481952677
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
3
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
126 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


