APC by Schneider Electric - Medidor corriente línea 32A 230V IEC309-32A 2 polos + gas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Medición directa
Tipo de polo - Una fase
Capacidad de conexión cable rígido - 0...0 mm²
Método de montaje - Montaje
Medidor de amperios - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP7155B
Ref.Sonepar
321581
EAN
731304331438
Modelo:
Medición directa
Tipo de polo:
Una fase
Capacidad de conexión cable rígido:
0...0 mm²
Método de montaje:
Montaje
Medidor de amperios:
sí
Medidor potencia ciega:
no
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
sí
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
sí
Medición árbol superior:
no
Potencia aparente:
no
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
sí
Factor de potencia:
no
Ángulo de pasos (cos phi):
no
Memoria de valores medidos:
no
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Calibrado:
sí
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:
Otros
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:
Otros
Pulso de salida:
Ninguno
Frecuencia de muestreo:
0 Hz
Número de entradas de medida de tensión:
1
Número de entradas de medida de corriente:
1
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación DC:
230...230 V
Rango de medición para frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad nominal (In):
32 A
Corriente máxima (Imaz):
32 A
Pantalla/visualizador:
LED
Display remoto:
no
Resolución de display (horizontal):
0 px
Resolución de display (vertical):
0 px
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas analógicas:
1
Número de entradas digitales:
1
Número de salidas digitales:
1
Conexión Ethernet:
0
Apto para conector RJ:
no
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
no
Con interface de comunicación KNX:
no
Con interface de comunicación M-Bus:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Soporta protocolo PubSub para OPC UA:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Con registro para auditoria (audit log):
no
Con firma digital de firmware:
no
Con registro de eventos de seguridad:
no
Con Control de accesos según rol (RBAC):
no
Web server con protocolo de transferencia HTTPS:
no
Anchura:
178 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
140 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


