APC by Schneider Electric - Metal industrial box plain door H200xW400xD80 IP66 IK10 RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 0
Longitud - 200 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 80 mm
Gabinete de espesor de placa - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSBM20408
Ref.Sonepar
981761
EAN
3606480520075
Número de abrazaderas de conexión:
0
Longitud:
200 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
80 mm
Gabinete de espesor de placa:
10 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Forma:
Rectangular
Extensión posible:
no
Número de entradas:
0
Material:
Acero
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
-35...80 °C
Fuerza del impacto:
IK10
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


