APC by Schneider Electric - MINICONTACTOR K AUXILIAR 3 NA+1 NC 400V AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - MINICONTACTOR K AUXILIAR 3 NA+1 NC 400V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 400...400 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Corriente nominal de funcionamiento - 10 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA2KN31V7

Ref.Sonepar

1183027

EAN

3389110482508

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

400...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Corriente nominal de funcionamiento:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Intensidad nominal de interruptor:

0.005 A

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Anchura:

45 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

57 mm

Contactor auxiliar TeSys CA2K - 3NA+1NF 400VCA

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric