APC by Schneider Electric - MODBUS ON EASY ONLINE UPS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Interfaz de red
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 52.4 mm
Altura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRVSMB001
Ref.Sonepar
796358
EAN
731304403890
Tipo de accesorio:
Interfaz de red
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
52.4 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
80 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Esta tarjeta Modbus para SAI de Schneider Electric permite la supervisión y el control remotos de SAI SRVS interactivo monofásico de APC mediante navegadores de red seguros o interfaces de línea de comandos externas.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


