APC by Schneider Electric - Modulo batería para Symmetra LX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 210 mm
Altura - 140 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SYBT5
Ref.Sonepar
303737
EAN
731304218869
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
210 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
546 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Módulo de baterías para Symmetra LX de APC. Añada o elimine servidores sin tener que desconectar el Smith. Montable en rack de 1U. Tornillería incluida.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


