APC by Schneider Electric - MODULO CONTROL 100-250V 4P G400/500

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - MODULO CONTROL 100-250V 4P G400/500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1G4SKUEN

Ref.Sonepar

1117981

EAN

3606481946539

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

100...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Es un módulo de control de 100-250 V CA/CC para 4 polos TeSys Giga 400-500 contactores (versión estándar). Bobina diseñada para un menor consumo de energía y un ancho de banda de tensión más amplio, conexión por terminal de resorte. Permite la operación del contactor con altas tasas de operación de AC-3 hasta 600 ciclos/hora y entornos hasta 60°C. El módulo de control tiene conectores para conectar el circuito A1, A2 de control de bobina, el estado del polo y los circuitos de señalización de diagnóstico. Diagnóstico de desgaste de contacto local (CWD) como función estándar, monitoreo continuo con indicadores saludables y de alarma. Proporciona protección IP2x en la cara frontal con cubiertas de acuerdo con IEC 60529 y VDE 0106. Es accesible desde el frente y se mantiene con tiempos de inactividad muy bajos. El código QR exclusivo proporciona acceso rápido a todos los datos del producto.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric