APC by Schneider Electric - Módulo de batería Easy UPS, 24V DC-DC, Carril DIN, Industrial, 4.5Ah
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 2
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 4500 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB005XPDR
Ref.Sonepar
870627
EAN
731304451518
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
4500 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
120.2 mm
Altura incluido el poste:
128.5 mm
Anchura:
192.4 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
5500 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


