APC by Schneider Electric - Módulo de baterías estándar Easy UPS 3S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Anchura - 428 mm
Altura - 157 mm
Profundidad - 760 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3SBT4
Ref.Sonepar
305633
EAN
731304343820
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Anchura:
428 mm
Altura:
157 mm
Profundidad:
760 mm
Cadena de baterías para Easy UPS 3S con ranuras internas para baterías y armario modular vacío para baterías de Easy UPS 3S (E3SXR6). Cada serie de baterías incluye cuatro módulos de batería de 7,2 Ah.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


