APC by Schneider Electric - Módulo de control de Easy UPS, 24 V CC, riel DIN, industrial, 20 A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida a CA - 0...0 V
Segunda tensión de salida a CA - 0...0 V
Tercera tensión de salida a CA - 0...0 V
Primera tensión de salida a CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BVS480XDPDR
Ref.Sonepar
1127263
EAN
731304436959
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida a CA:
0...0 V
Segunda tensión de salida a CA:
0...0 V
Tercera tensión de salida a CA:
0...0 V
Primera tensión de salida a CC:
24...24 V
Segunda tensión de salida a CC:
0...0 V
Tercera tensión de salida a CC:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
480 VA
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Altura integrada:
128.5 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
123.8 mm
Altura:
128.5 mm
Profundidad:
40 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


