APC by Schneider Electric - Módulo de inteligencia para Symmetra LX de APC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 168 mm
Altura - 41 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SYMIM5
Ref.Sonepar
1140470
EAN
731304221647
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
168 mm
Altura:
41 mm
Profundidad:
499 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Módulo de inteligencia para Symmetra LX de APC
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


