APC by Schneider Electric - MÓDULO DE SALIDA 240V EM201E-240 - FFS06717043

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - MÓDULO DE SALIDA 240V EM201E-240

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Otros

  • Apto para alarma de intrusión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FFS06717043

Ref.Sonepar

1192857

EAN

6430075471247

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Otros

Apto para alarma de intrusión:

no

Apto para alarma de fuego:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

no

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Sujeción del poste:

no

Entrada de corriente:

Otros

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric