APC by Schneider Electric - Módulo para ventilador superior HD 1250x420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 1250 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 420 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPCVR124HD
Ref.Sonepar
938505
EAN
3606480680946
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
1250 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
420 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1250 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
420 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


