APC by Schneider Electric - Modulo potencia 4kVA para Symmetra LX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Modulo potencia 4kVA para Symmetra LX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 250 mm

  • Altura - 150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SYPM4KI

Ref.Sonepar

303740

EAN

731304218883

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Anchura:

250 mm

Altura:

150 mm

Profundidad:

565 mm

Corriente nominal:

0 A

Potencia nominal:

4000 VA

Capacidad:

0 Ah

Symmetra LX 4 kVA power module, 220/230/240V

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric