APC by Schneider Electric - moldura de porta IP 40 para bloco Vigi (NSX100/250)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429316

Ref.Sonepar

992076

EAN

3606480021145

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este adaptador múltiple PratiKa proporciona 3 tomas de salida industriales desde un enchufe industrial. Puede utilizarse sólo para situaciones temporales y en ciertos entornos industriales (sin peligro de explosión o incendio). Posee un polo 2P+E en el lado del enchufe y del enchufe. La corriente nominal es de 16 A en el lado del enchufe y del enchufe. El voltaje de funcionamiento es de 2 V de CA a 25 V de CA en el lado del enchufe y del enchufe. El grado de protección es IP44 e IK8. La resistencia al fuego es de 85°C. Las entradas de cable son para cables flexibles o rígidos. El color del adaptador es gris (RAL 735) con una identificación azul fácil del voltaje de funcionamiento. La frecuencia es de 5 Hz o 6 Hz.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric