APC by Schneider Electric - Monobloc perforated plates, H300xW200mm with universal perforations 11x26mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYMR32
Ref.Sonepar
990298
EAN
3606480183614
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
200 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


