APC by Schneider Electric - NETSHELTER 4 POST OPEN FRAME R - AR203A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 213 mm
Profundidad - 747 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR203A
Ref.Sonepar
321603
EAN
8499212097700
Anchura:
600 mm
Altura:
213 mm
Profundidad:
747 mm
Racks NetShelter de 4 ejes con estructura abierta, 44 U de altura y perforaciones cuadradas. Racks abiertos para un acceso sencillo al cableado y los equipos informáticos. Las placas de estabilización pueden montarse en la parte interna para ahorrar espacio en el piso o en la parte externa.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


