APC by Schneider Electric - NETSHELTER SX 42U 600MM WIDE PERFORATED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 600 mm
Altura - 1915 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7100
Ref.Sonepar
960661
EAN
731304226437
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
1915 mm
Profundidad:
25 mm
Versión EMC:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


