APC by Schneider Electric - NETSHELTER SX 45U 600MM WIDE X 1070MM DE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 2
Tipo de ventilación - Ninguno
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR3105
Ref.Sonepar
964215
EAN
8499214141142
Nivel 19 pulgadas:
Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
2
Tipo de ventilación:
Ninguno
Anchura:
600 mm
Altura:
2124 mm
Profundidad:
1070 mm
Dimensión modular:
Otros
Número de unidades de altura:
45
Capacidad de carga máxima:
1700 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
no
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Otros
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Otros
Con puerta trasera:
sí
Material puerta trasera:
Otros
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Otros
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
sí
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Negro
Modelo:
Otros
Desmontable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


