APC by Schneider Electric - NETSHELTER SX 45U 750MM WIDE X 1200MM DE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 2
Tipo de ventilación - Ninguno
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR3355
Ref.Sonepar
1018891
EAN
8499214967551
Nivel 19 pulgadas:
Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
2
Tipo de ventilación:
Ninguno
Anchura:
750 mm
Altura:
2124 mm
Profundidad:
1200 mm
Dimensión modular:
Otros
Número de unidades de altura:
45
Capacidad de carga máxima:
1701 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
no
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Otros
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Otros
Con puerta trasera:
sí
Material puerta trasera:
Otros
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Otros
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
sí
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Negro
Modelo:
Otros
Desmontable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


