APC by Schneider Electric - NETSHELTER SX 750MM WIDE X 1070MM DEEP N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 724 mm
Altura - 24 mm
Profundidad - 908 mm
Posición de montaje - Tejado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7252
Ref.Sonepar
962823
EAN
731304275404
Modelo:
Otros
Anchura:
724 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
908 mm
Posición de montaje:
Tejado
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Techo NetShelter SX 750 mm de anchura x 1070 mm de profundidad, para conexiones de red, negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


