APC by Schneider Electric - NETSHELTER SX BOLT-DOWN KIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Otros
Anchura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7701
Ref.Sonepar
1038089
EAN
731304234555
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Otros
Anchura:
7 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
62 mm
Kit de fijación para NetShelter SX. Ménsulas de fijación para gabinetes NetShelter SX. Cumple con los requisitos de anclaje para la zona sísmica 4, Código Uniforme de la Edificación de EE. UU. (UBC).
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


