APC by Schneider Electric - NetShelter WX 13U con puerta negra delantera ventilada de raíl de montaje vertical con orificio roscado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L
Número de puertas - 1
Tipo de ventilación - Pasivo
Anchura - 584 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR100HD
Ref.Sonepar
992792
EAN
8499214596485
Nivel 19 pulgadas:
Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas:
En forma de L
Número de puertas:
1
Tipo de ventilación:
Pasivo
Anchura:
584 mm
Altura:
663 mm
Profundidad:
631 mm
Dimensión modular:
Otros
Número de unidades de altura:
13
Capacidad de carga máxima:
90.72 kg
Con placa de techo:
sí
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Acero
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Un punto
Con puerta trasera:
no
Material puerta trasera:
Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Ninguno
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Negro
Modelo:
Otros
Desmontable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


