APC by Schneider Electric - NETSHELTER WX 6U LOW-PROFILE WALLMOUNT E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L
Número de puertas - 2
Tipo de ventilación - Activo
Anchura - 353 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR106VI
Ref.Sonepar
917522
EAN
8499213503828
Nivel 19 pulgadas:
Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas:
En forma de L
Número de puertas:
2
Tipo de ventilación:
Activo
Anchura:
353 mm
Altura:
648 mm
Profundidad:
968 mm
Dimensión modular:
Otros
Número de unidades de altura:
6
Capacidad de carga máxima:
113 kg
Con placa de techo:
sí
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Acero
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Un punto
Con puerta trasera:
sí
Material puerta trasera:
Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Un punto
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Negro
Modelo:
Otros
Desmontable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


