APC by Schneider Electric - New Unica Regulador Universal giratorio Wiser Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU351830
Ref.Sonepar
989794
EAN
3606481084859
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Actuador de atenuación
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de salidas de información:
1
Potencia de salida desde/hasta:
14...200 W
Apto para reforzador de potencia:
no
Tipo de carga:
Universal
Potencia máxima de conmutación LED:
100 W
Intervalo de tensión:
230...230 V
Servicio paralelo posible:
no
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP21
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
29 mm
Compatible con Casambi:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


