APC by Schneider Electric - New Unica System +, Tapa enrasamiento, lnox, caja M - INS52157
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 124 mm
Longitud - 165 mm
Apertura de montaje - Rectangular
Apertura del montaje de cubierta - sí
Mantenimiento del suelo - Seco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS52157
Ref.Sonepar
982953
EAN
3606489819095
Anchura:
124 mm
Longitud:
165 mm
Apertura de montaje:
Rectangular
Apertura del montaje de cubierta:
sí
Mantenimiento del suelo:
Seco
Grosor del material:
6 mm
Material:
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


