APC by Schneider Electric - NSXM100N 50KA AC 4P3R 50A TMD TORNILLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad permanente nominal Iu:
50 ACapacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kANúmero de polos:
4Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 50 A
Intervalo de tensión nominal - 220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 35...50 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 600...600 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C11N6TM050B
Ref.Sonepar
960949
EAN
3606481991607
Intensidad permanente nominal Iu:
50 A
Intervalo de tensión nominal:
220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
35...50 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
600...600 A
Pérdida de potencia:
18.4 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


