APC by Schneider Electric - "NUMERO P/TERMINAL DZ5-CA O PORTA-REF.""3"""
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AR1MC013
Ref.Sonepar
1078387
EAN
3389110574487
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0...0 mm
Diámetro del cable:
0...0 mm
Longitud:
4.5 mm
Anchura:
19 mm
Color:
Naranja
Reflectante (fluorescente):
no
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Abrazaderas
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


