APC by Schneider Electric - Odace, data socket, 1 socket, RJ45 cat.6 UTP, anthracite
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S540475
Ref.Sonepar
984068
EAN
3606480707117
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Atornillar
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
6
Color:
Antracita
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Liberación conexión independiente:
no
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Grado de protección (IP):
IP21
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
no
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
41.7 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


