APC by Schneider Electric - Ojal con falso suelo montado en la superficie KoldLok® (10 uds.)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Otros
Modelo - Cinta de protección de borde
Longitud - 209 mm
Anchura - 279 mm
Profundidad - 209 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7730
Ref.Sonepar
990961
EAN
731304259992
Apto para:
Otros
Modelo:
Cinta de protección de borde
Longitud:
209 mm
Anchura:
279 mm
Profundidad:
209 mm
Material:
Material de espuma
Color:
Otros
Ojal con falso suelo montado en la superficie KoldLok® (10 uds.)
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


