APC by Schneider Electric - Opaque polyester cover 36x54x4.5cm ((*))
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 360 mm
Anchura - 540 mm
Profundidad - 45 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTPLSP3654G
Ref.Sonepar
992746
EAN
3606480777646
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
360 mm
Anchura:
540 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


