APC by Schneider Electric - Organizador cables armario Netshelter SX 42U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 1930 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7511
Ref.Sonepar
159381
EAN
731304257479
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
1930 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
1930 mm
Diámetro:
60 mm
Número de unidades de altura:
42
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


