APC by Schneider Electric - Organizador cables vertical Valueline 2/4 posiciones 84
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 2134 mm
Anchura - 305 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8765
Ref.Sonepar
321618
EAN
731304300908
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
2134 mm
Anchura:
305 mm
Longitud:
2134 mm
Diámetro:
305 mm
Número de unidades de altura:
0
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


