APC by Schneider Electric - ORGANIZADOR CBL.VT.RACK EASY 48U - ER7VCM48

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - ORGANIZADOR CBL.VT.RACK EASY 48U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Altura - 2127 mm

  • Anchura - 95 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ER7VCM48

Ref.Sonepar

1111713

EAN

731304428381

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Altura:

2127 mm

Anchura:

95 mm

Longitud:

945 mm

Diámetro:

0 mm

Número de unidades de altura:

48

Color:

Negro

Número RAL:

0

Organizador de cables vertical Easy Rack 48U, para racks de 800 mm de ancho

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric