APC by Schneider Electric - Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 600 mm de ancho 48U (cantidad 2) - AR7723
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 2045 mm
Anchura - 107 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7723
Ref.Sonepar
1216175
EAN
731304301042
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
2045 mm
Anchura:
107 mm
Longitud:
2045 mm
Diámetro:
107 mm
Número de unidades de altura:
48
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


