APC by Schneider Electric - Organizador de cables vertical para NetShelter SX de 750 mm de ancho 48U (cantidad 2)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 2184 mm
Anchura - 97 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7588
Ref.Sonepar
1032749
EAN
731304301004
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
2184 mm
Anchura:
97 mm
Longitud:
2184 mm
Diámetro:
97 mm
Número de unidades de altura:
48
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


