APC by Schneider Electric - Organizador de cables vertical Rack Easy 42U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 1860 mm
Anchura - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER7VCM42
Ref.Sonepar
867974
EAN
731304428374
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
1860 mm
Anchura:
95 mm
Longitud:
945 mm
Diámetro:
0 mm
Número de unidades de altura:
42
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


