APC by Schneider Electric - Pack batería externa on-line Ups 48V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Pack batería externa on-line Ups 48V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tamaño - Otros

  • Número de células/celdas - 16

  • Modelo - Otros

  • Tensión nominal - 192 V

  • Capacidad - 1920000 mAh

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SR1192XBP

Ref.Sonepar

215734

EAN

731304315834

Indicación de tamaño:

Otros

Número de células/celdas:

16

Modelo:

Otros

Tensión nominal:

192 V

Capacidad:

1920000 mAh

Indicación IEC:

Otros

Otras indicaciones:

Otros

Longitud:

660 mm

Altura incluido el poste:

130 mm

Anchura:

432 mm

Diámetro:

0 mm

Conjunto de baterías:

no

Apto para aplicaciones EX:

no

Receptáculo de plástico:

sí

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Apto para cargador rápido:

no

Peso:

90910 g

Pack para baterías externas on-line para modelos Ups de 48V.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric