APC by Schneider Electric - Pack de baterías de 72 V y 2,2 kVA para SAI Smart-UPS SRT de APC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 2
Modelo - Otros
Tensión nominal - 72 V
Capacidad - 720000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRT72BP
Ref.Sonepar
992653
EAN
731304317708
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
72 V
Capacidad:
720000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
594 mm
Altura incluido el poste:
432 mm
Anchura:
85 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
33900 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


