APC by Schneider Electric - Panel bypass mantenimiento en paralelo Easy UPS 3S para hasta 2 unidades de 10-40 kVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bypass
Anchura - 550 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3SOPT006
Ref.Sonepar
719608
EAN
731304341871
Tipo de accesorio:
Bypass
Anchura:
550 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
220 mm
EASY UPS PARALLEL MAINTENANCE BYPASS, UP
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


