APC by Schneider Electric - PANEL DE BYPASS DE MANT. GALAXY VS 20-60KW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bypass
Anchura - 550 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSBPSU20K60H
Ref.Sonepar
783049
EAN
8499211308531
Tipo de accesorio:
Bypass
Anchura:
550 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
220 mm
Tablero de bypass de mantenimiento para el aislamiento total de la UPS durante las operaciones de mantenimiento.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


