APC by Schneider Electric - Panel de bypass de mantenimiento de una unidad Galaxy VS 80-120 kW 400 V para montaje en pared - GVSBPSU80K120H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bypass
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 600 mm
Altura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSBPSU80K120H
Ref.Sonepar
819168
EAN
8499211799773
Tipo de accesorio:
Bypass
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
280 mm
Potencia nominal:
120000 VA
Tablero de bypass de mantenimiento para el aislamiento total de la UPS durante las operaciones de mantenimiento.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


