APC by Schneider Electric - Panel de bypass de mantenimiento en paralelo Galaxy VS para 2 SAI 40-50kW 400V montaje en pared - GVSBPAR40K50H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bypass
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 750 mm
Altura - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSBPAR40K50H
Ref.Sonepar
902352
EAN
8499213280057
Tipo de accesorio:
Bypass
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
750 mm
Altura:
850 mm
Profundidad:
250 mm
Potencia nominal:
50000 VA
Panel de bypass de mantenimiento para el aislamiento completo de dos UPS en paralelo durante las operaciones de servicio.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


